Motion
DS55687
Doubles lèvres, alésage 55 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 68 mm, largeur totale 7 mm
N° D’ARTICLE MI07060465
N° MFRDS55687
Prix43.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 55 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 68 mm, largeur totale 7 mm
N° D’ARTICLE MI07060465
N° MFRDS55687
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
Prix43.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    55 mm
  • Largeur
    7 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS55687 DBL JOINT À LÈVRES F/NRB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté