Motion
DS60724
Doubles lèvres, alésage 60 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 72 mm, largeur totale 4 mm
N° D’ARTICLE MI07060466
N° MFRDS60724
Prix49.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 60 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 72 mm, largeur totale 4 mm
N° D’ARTICLE MI07060466
N° MFRDS60724
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
Prix49.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Diamètre de l’arbre
    60 mm
  • Largeur
    4 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS60724 DBL JOINT À LÈVRES F/NRB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté