Motion
LM355270OP
Bague linéaire ouverte - série LM, diamètre d'arbre de 35 mm, diamètre extérieur de 52 mm, longueur totale de 70 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060800
N° MFRLM355270OP
Price$458.09/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague linéaire ouverte - série LM, diamètre d'arbre de 35 mm, diamètre extérieur de 52 mm, longueur totale de 70 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060800
N° MFRLM355270OP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$458.09/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Shaft Diameter  
    35 mm

Details

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557037412
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LM
  • CUP_NON
    4549557037412

Aperçu

Description du fabricant
LM355270OP MÉTRIQUE/COUSSINET LINÉAIRE/OUVERT

You May Also Like

Les clients ont également acheté