Motion
LM406080NUUOP
Bague linéaire ouverte avec joint - série LM, diamètre d'arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 60 mm, longueur totale de 80 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060809
N° MFRLM406080NUUOP
Prix553.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague linéaire ouverte avec joint - série LM, diamètre d'arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 60 mm, longueur totale de 80 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060809
N° MFRLM406080NUUOP
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
Prix553.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Arbre Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557037528
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LM
  • CUP_NON
    4549557037528

Aperçu

Description du fabricant
LM406080NUUOP MÉTRIQUE/LINÉAIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté