Motion
LRT12514060
Anneau intérieur - Alésage de 125 mm, D.E. de 140 mm
N° D’ARTICLE MI07060951
N° MFRLRT12514060
Prix597.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 125 mm, D.E. de 140 mm
N° D’ARTICLE MI07060951
N° MFRLRT12514060
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
Prix597.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    125 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    60.5 mm
  • Poids
    3.22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT12514060 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre de 125 mm, un diamètre extérieur de 140 mm, une largeur totale de 60.5 mm et un poids de 3.22 lb, conçue pour les applications industrielles exigeant une bague intérieure robuste et usinée avec précision pour les grands roulements à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT12514060
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT12514060 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good