Motion
LRT20022580
Anneau intérieur - Alésage de 200 mm, D.E. de 24 mm
N° D’ARTICLE MI07060972
N° MFRLRT20022580
Prix1,290.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 200 mm, D.E. de 24 mm
N° D’ARTICLE MI07060972
N° MFRLRT20022580

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,290.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Poids
    33.95 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    518000 N
  • Description longue
    Le LRT20022580 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 200 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur totale de 80 mm et un poids de 33.95 lb, conçue pour les applications industrielles spécialisées nécessitant une bague intérieure de précision pour les assemblages de roulements à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT20022580
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    1120000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT20022580 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Les clients ont également acheté