Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage260 mm
- Diamètre extérieur305 mm
- Largeur totale100 mm
- Poids21.83 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique847000 N
- Description longueLe LRT260290100 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 260 mm, un diamètre extérieur de 305 mm, une largeur totale de 100 mm et un poids de 21.83 lb, idéale pour les machines exigeantes nécessitant un support de roulement à aiguilles robuste.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT260290100
- Rpm max.1100 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique1900000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation