Motion
LRT455240
Anneau intérieur - Alésage de 45 mm, D.E. de 52 mm
N° D’ARTICLE MI07061010
N° MFRLRT455240
Prix44.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 45 mm, D.E. de 52 mm
N° D’ARTICLE MI07061010
N° MFRLRT455240
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
Prix44.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    74600 N
  • Description longue
    Le LRT455240 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur totale de 40 mm et un poids de 0.36 lb, idéale pour les assemblages de roulements à aiguilles de précision dans les machines industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT455240
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    147000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT455240 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon