Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur55 mm
- Largeur totale35 mm
- Poids0.14 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT505520 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur totale de 35 mm et un poids de 0.14 lb, adaptée aux assemblages de roulements à aiguilles de précision dans les machines.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT505520
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure