Motion
LRTZ101414
Anneau intérieur - Alésage de 10 mm, D.E. de 14 mm
N° D’ARTICLE MI07061047
N° MFRLRTZ101414
Prix13.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 10 mm, D.E. de 14 mm
N° D’ARTICLE MI07061047
N° MFRLRTZ101414

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    14 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    8080 N
  • Description longue
    Le LRTZ101414 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur totale de 14 mm et un poids de 0.02 lb, idéale pour les systèmes de roulement à aiguilles compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ101414
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    8490 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ101414 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon