Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur22 mm
- Largeur totale25.5 mm
- Poids0.07 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique37900 N
- Description longueLe LRTZ172225 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 25.5 mm et un poids de 0.07 lb, conçue pour les machines de précision utilisant des roulements à aiguilles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRTZ172225
- Rpm max.7000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRTZ
- Capacité de charge statique57800 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure