Motion
OS20284
Lèvre simple, diamètre de 20 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur de 28 mm, largeur totale de 4 mm
N° D’ARTICLE MI07061163
N° MFROS20284
Prix23.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lèvre simple, diamètre de 20 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur de 28 mm, largeur totale de 4 mm
N° D’ARTICLE MI07061163
N° MFROS20284

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Largeur
    4 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvre unique

Aperçu

Description du fabricant
OS20284 JOINT À LÈVRES UNIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good