Motion
OS28406
Lèvre simple, diamètre de 28 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur de 40 mm, largeur totale de 6 mm
N° D’ARTICLE MI07061174
N° MFROS28406
Prix33.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lèvre simple, diamètre de 28 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur de 40 mm, largeur totale de 6 mm
N° D’ARTICLE MI07061174
N° MFROS28406

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Largeur
    6 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvre unique

Aperçu

Description du fabricant
OS28406 JOINT À LÈVRES UNIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon