Motion
OS38484
Lèvre simple, diamètre de 38 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur de 48 mm, largeur totale de 4 mm
N° D’ARTICLE MI07061181
N° MFROS38484
Prix23.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lèvre simple, diamètre de 38 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur de 48 mm, largeur totale de 4 mm
N° D’ARTICLE MI07061181
N° MFROS38484

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Diamètre extérieur
    48 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Diamètre de l’arbre
    38 mm
  • Largeur
    4 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvre unique

Aperçu

Description du fabricant
OS38484 JOINT À LÈVRES UNIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon