Motion
RNA49/68
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061238
N° MFRRNA49/68
Prix242.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061238
N° MFRRNA49/68
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
Prix242.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    79900 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné RNA49/68 présente un diamètre d’alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 95 mm, une largeur globale de 30 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux machines industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    RNA49
  • Capacité de charge statique
    147000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
RNA49/68 TYPE MÉTRIQUE/USINÉ NRB AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles en cage usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Avec trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté