Motion
RNA49/82
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061240
N° MFRRNA49/82
Prix340.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061240
N° MFRRNA49/82
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
Prix340.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    90000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné RNA49/82 présente un diamètre d’alésage de 95 mm, un diamètre extérieur de 115 mm, une largeur totale de 30 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les équipements rotatifs lourds.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    RNA49
  • Capacité de charge statique
    186000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
RNA49/82 TYPE MÉTRIQUE/USINÉ NRB AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles en cage usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Avec trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté