Motion
RNAF162812
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 12 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061304
N° MFRRNAF162812
Prix44.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 12 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061304
N° MFRRNAF162812
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
Prix44.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    10500 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNAF162812 avec cage séparable présente un diamètre d'alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur totale de 12 mm et une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux machines industrielles légères.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    ARNF
  • Capacité de charge statique
    10900 N

Aperçu

Description du fabricant
RNAF162812 TYPE MÉTRIQUE/USINÉ NRB AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté