Motion
TLAM1010
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061391
N° MFRTLAM1010
Prix13.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061391
N° MFRTLAM1010
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
Prix13.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    3870 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLAM1010 avec un type de fermeture ouvert a un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur totale de 10 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux équipements industriels légers, aux outils électriques et aux applications automobiles compactes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLAM1010
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLAM
  • Capacité de charge statique
    4740 N

Aperçu

Description du fabricant
TLAM1010 MÉTRIQUE/COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté