Motion
BC5272-13
BC5272-13 6-1/2 X 9 X 13in 660/932 Barres à noyau Brnz moulées
N° D’ARTICLE MI07062033
N° MFRBC5272-13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BC5272-13 6-1/2 X 9 X 13in 660/932 Barres à noyau Brnz moulées
N° D’ARTICLE MI07062033
N° MFRBC5272-13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    6.5 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur
    13
  • Diamètre extérieur
    9 po
  • Diamètre extérieur
    9 po
  • Longueur totale
    13
  • Largeur
    9 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    BC5272-13 6-1/2 X 9 X 13in 660/932 Barres à noyau Brnz moulées
  • Classe de fret
    55
  • Groupe et classe
    Stock de barres avec mandrin
  • Tolérance du diamètre intérieur
    Sous-dimensionné d’environ 0,09375\
  • Tolérance de longueur
    Surdimensionné d’environ 0,03125\
  • Charge à vitesse élevée
    75000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BC527213
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802026165
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Spécification du matériel
    SAE 660
  • Valeur V max.
    750
  • Capacité de charge maximale
    3000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -450°F à 450 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    Surdimensionné d’environ 0,09375\
  • Types de produits
    Matières premières
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802026165

Aperçu

Description du fabricant
BC5272-13 6-1/2 X 9 X 13IN C/B

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté