Motion
KQ2F03-35N
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 4 de diamètre
N° D’ARTICLE MI07062113
N° MFRKQ2F03-35N
Prix3.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 4 de diamètre
N° D’ARTICLE MI07062113
N° MFRKQ2F03-35N
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
Prix3.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    4 de diamètre

Détails

  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Pays d’origine
    SG
  • Forme d’ajustement
    Connecteur femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQ2F03-35N , CONNECTEUR FEMELLE
  • Accepte les tubes en nylon et en polyuréthane
  • Le goujon permet la rotation du corps pour faciliter l’installation dans les espaces clos
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Peut être utilisé pour une large gamme de pressions allant d’un vide faible à une pressionde 1.0MPa
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté