Motion
8MP-8FP90
Adapter Fitting - 1/2 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male Pipe Rigid
N° D’ARTICLE MI07067385
N° MFR8MP-8FP90
Prix26.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adapter Fitting - 1/2 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male Pipe Rigid
N° D’ARTICLE MI07067385
N° MFR8MP-8FP90
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
Votre prix26.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 NPTF
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Mot-clé de description
    1/2 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male Pipe Rigid
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/2–14
  • Numéro CUP du fabricant
    072053165081
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053165081

Aperçu

Description du fabricant
8 MP-8FP90 ADPTR 7259-24135