Motion
CRBS1108AUUT1
Roulement à rouleaux étroit croisé – Dégagement interne T1 , diamètre d’alésage 110 mm, diamètre extérieur 126 mm, largeur totale 8 mm
N° D’ARTICLE MI07067477
N° MFRCRBS1108AUUT1
Price$1,252.68/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux étroit croisé – Dégagement interne T1 , diamètre d’alésage 110 mm, diamètre extérieur 126 mm, largeur totale 8 mm
N° D’ARTICLE MI07067477
N° MFRCRBS1108AUUT1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,252.68/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    126 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.36 lb

Details

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557020926
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6850 N
  • Capacité de charge statique radiale
    12300 N
  • Série
    CRBS
  • CUP_NON
    4549557020926

Aperçu

Description du fabricant
CRBS1108AUUT1 110 mm
  • Petit diamètre extérieur par rapport au diamètre intérieur, plus une largeur étroite
  • Type scellé à deux côtés avec séparateur et dégagement T1

Les clients ont également acheté