Motion
IDG100-F04B-P

SMC CORP OF AMERICA
IDG100-F04B-P

Séchoir à air à membrane - 1/2 BSPP, point de rosée : -4 °F, comprenant : support de montage, raccord de purge d'air
N° D’ARTICLE MI07083056
N° MFRIDG100-F04B-P
Prix2,473.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IDG100-F04B-P

Séchoir à air à membrane - 1/2 BSPP, point de rosée : -4 °F, comprenant : support de montage, raccord de purge d'air
N° D’ARTICLE MI07083056
N° MFRIDG100-F04B-P
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
Prix2,473.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    16.900 po
  • Longueur totale
    3.250 po
  • Largeur totale
    3.580 po
  • Taille du port
    1/2 BSPP

Détails

  • Options incluses
    Support de montage, raccord de purge d'air
  • Débit d'air d'entrée
    42.024 scfm
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    43 psi
  • Débit d’air de sortie
    35.314 scfm
  • Débit d'air de purge
    6.709 scfm
  • Point de rosée standard
    -4 °F

Aperçu

Description du fabricant
IDG100-F04B-P AIR
  • Série de séchoirs à air membranaire
  • Style à unité unique
  • 10 tailles disponibles
  • Tailles de port : 1/8 po à 1/2 po

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon