Motion
QUILL TIGEAR-2 17 SÛR POUR LES ALIMENTS 40:1

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 17 QUILL 40:1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit en acier inoxydable - réduction simple, 40:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07083259
N° MFRFOOD SAFE TIGEAR-2 17 QUILL 40:1
Prix2,754.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 17 QUILL 40:1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit en acier inoxydable - réduction simple, 40:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07083259
N° MFRFOOD SAFE TIGEAR-2 17 QUILL 40:1
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
Prix2,754.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’alésage
    5.41 po
  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50 : 1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    40:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.43 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782477044144
  • Puissance d’entrée maximale
    0.720 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    1.09 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 627 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477044144

Aperçu

Description du fabricant
SS17Q40H56 RÉDUCTEUR