Motion
067A30-40NA1F

TOBUL ACCUMULATORS
067A30-40NA1F

ACCUMULATEUR DE PISTON 3000 psi max., 6-3/4 po de diamètre de coquille
N° D’ARTICLE MI07084186
N° MFR067A30-40NA1F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
067A30-40NA1F

ACCUMULATEUR DE PISTON 3000 psi max., 6-3/4 po de diamètre de coquille
N° D’ARTICLE MI07084186
N° MFR067A30-40NA1F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Orifice produit
    SAE 24 (1-7/8–12 UN)
  • Diamètre de la coquille
    6-3/4"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    5 gal
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000
  • Position de montage
    Vertical
  • Matériau du joint
    NBR

Aperçu

Description du fabricant
ACCUMULATEUR DE PISTON 067A30-40NA1F
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles