Motion
SAE-1206-C-4-FP-B

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
SAE-1206-C-4-FP-B

Échangeur de chaleur - série SAE, 4 passe, 6.13 po de diamètre de coquille, 4.500 po d’espacement de déflecteur, 0.250 po de diamètre de tube de refroidissement, côté coquille SAE-32 (2-1/2-12), côté tube NPT 1.500 , coquille Max Flow 105 gal/min / tube 56.0 gal/min, coquille en laiton, tube en cuivre, bouchon en bronze, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI07084661
N° MFRSAE-1206-C-4-FP-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
SAE-1206-C-4-FP-B

Échangeur de chaleur - série SAE, 4 passe, 6.13 po de diamètre de coquille, 4.500 po d’espacement de déflecteur, 0.250 po de diamètre de tube de refroidissement, côté coquille SAE-32 (2-1/2-12), côté tube NPT 1.500 , coquille Max Flow 105 gal/min / tube 56.0 gal/min, coquille en laiton, tube en cuivre, bouchon en bronze, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI07084661
N° MFRSAE-1206-C-4-FP-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    4.500 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.500 NPT
  • Espacement des trous de montage
    5.00 po
  • Longueur totale
    60.31 po
  • Taille du port - Côté coquille
    SAE-32 (2-1/2-12)
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 1.500
  • Diamètre de la coquille
    6.13 po
  • Poids
    150.00 lb

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Bronze
  • Débit - Côté coquille
    105 gal/min
  • Débit - Côté tube
    7.5 à 56.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    4
  • Liste des pièces
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1004 Hypalon, 302-1014 Durlon
  • Support de pied de rechange
    204-0007
  • Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes
    204-0031 Bronze moulé
  • Bouchon de retour de rechange
    204-0032 Bronze moulé
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0003
  • Série
    EIG
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR SAE1206C4-FP-B
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.