Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage7.0000 po
- Largeur du boîtier6.8000 po
- Diamètre extérieur12.7500 po
Détails
- Numéro de palierLSE700BR
- Type de roulementCylindrique fendu conservé
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Rpm max.1220 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale117800 lbf
- Capacité de charge statique radiale186142 lbf
- Type de jointLèvre simple Viton
- SérieLumière