Motion
75005280

DICHTOMATIK
75005280

TCM; Joint d'huile TCM Dichtomatik - 1.5000 de diamètre d'arbre, 2.374 de diamètre extérieur, 0.313 de largeur totale, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI07091493
N° MFR75005280
Prix11.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75005280

TCM; Joint d'huile TCM Dichtomatik - 1.5000 de diamètre d'arbre, 2.374 de diamètre extérieur, 0.313 de largeur totale, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI07091493
N° MFR75005280

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.374 po
  • Largeur totale
    0.313 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po
  • Poids
    0.0496 lb

Détails

  • Description de la construction
    Lèvre double avec ressort de jarretière. Boîtier extérieur en métal
  • Plage de température continue
    -40 à 200°F
  • Mot-clé de description
    joint d'huile; joint d'huile dichtomatik ; joint d'huile rotatif; joint d'huile national; les joints d’étanchéité nationaux; joint d'huile skf; sceau en peau brute chicago; joints tcm; joint tcm; joints d'arbre radiaux; joint d'huile radial; joints d'huile de pouces; joint d'huile de po; joints d'huile d'arbre; joint d'huile de réglette; joint d'arbre en caoutchouc; joint à lèvres de l'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de trelleborg; Joints d'huile Trelleborg ; joint d'huile de type lèvre; joints de boîte de vitesses; joint d'huile en caoutchouc; joint d'huile de roulement; joints d'huile de parker; joint d'huile cr; joints d'huile d'arbre rotatifs; joint à lèvres en caoutchouc; joint à vis; fabricants de joints d'huile; sceaux en peau brute chicago; joint d'étanchéité de la barrière; joint à double embout; prix du joint d'huile; joint d'huile de la boîte de vitesses; joint d'étanchéité à lèvres; joint en caoutchouc; joint d'étanchéité en caoutchouc; joints en caoutchouc; bague d'étanchéité en caoutchouc; joint d'huile nbr; joint nbr; joints d'huile nbr; sceaux nbr
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro de catalogue du fabricant
    152373TB-H
  • Matériel
    70 NBR N701R
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    Lèvre double avec ressort de jarretière. Boîtier extérieur en métal
  • Série
    TB-H
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Essieus, boîtes de vitesses, autres utilisations industrielles, pompes, transmissions

Aperçu

Description du fabricant
75005280 1.5 poX2.374 poX0.313 NBR BUNA TB
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good