Motion
75011372

DICHTOMATIK
75011372

TCM; Joint d'huile TCM Dichtomatik - 2.7500 dans le diamètre de l'arbre, 3.5000 dans le diamètre extérieur, 0.375 dans la largeur totale, matériau pour lèvre FKM-Viton
N° D’ARTICLE MI07095036
N° MFR75011372
Prix57.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75011372

TCM; Joint d'huile TCM Dichtomatik - 2.7500 dans le diamètre de l'arbre, 3.5000 dans le diamètre extérieur, 0.375 dans la largeur totale, matériau pour lèvre FKM-Viton
N° D’ARTICLE MI07095036
N° MFR75011372
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
Prix57.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.7500 po
  • Poids
    0.11513 lb

Détails

  • Description de la construction
    Lèvre double avec ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc
  • Plage de température continue
    -20F à 400F
  • Mot-clé de description
    joint d'huile; joint d'huile dichtomatik ; joint d'huile rotatif; joint d'huile national; les joints d’étanchéité à l’huile nationaux; joint d'huile skf; sceau en peau brute chicago; joints tcm; joint tcm; joints d'arbre radial; joint d'huile radial; joint d'étanchéité à l'huile de po; joints d'huile pouces; joints d'huile d'arbre; joint d'huile de réglette ; joint d'arbre en caoutchouc; joint à lèvres de l'arbre; joint d'huile trelleborg; Joints d'huile Trelleborg ; joint d'huile de type lèvre; joints de boîte de vitesses; joint d'huile en caoutchouc; joint d'huile de roulement; joints d'huile de perker; joint d'huile cr; joints d'huile d'arbre rotatifs; joint à lèvres en caoutchouc; joint à vis; fabricants de joints d'huile; sceaux en cuir brut chicago; joint d'étanchéité de la rampe; joint à double embout; prix du joint d'huile; joint d'huile de la boîte de vitesses; joint d'étanchéité à lèvres; joint en caoutchouc; joint d'étanchéité en caoutchouc; joints en caoutchouc; bague d'étanchéité en caoutchouc; joint d'huile tc; joint tc; joint d'huile fkm; joint fkm; sceaux d’huile fkm; sceaux fkm
  • Duromètre
    80 Duromètre
  • Dureté
    80 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    FKM-Viton
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro de catalogue du fabricant
    27353VTC
  • Matériel
    80 FKM FP803405 V803FGY
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    Lèvre double avec ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc
  • Série
    TC
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Essieus, boîtes de vitesses, autres utilisations industrielles, pompes, transmissions

Aperçu

Description du fabricant
75011372 2.75 poX3.5 poX0.375 FKM VITON TC
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères