Motion
75012327

DICHTOMATIK
75012327

TCM; joint d'huile métrique Dichtomatik - diamètre d'arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur totale de 4.5 mm, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI07095568
N° MFR75012327
Prix4.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75012327

TCM; joint d'huile métrique Dichtomatik - diamètre d'arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur totale de 4.5 mm, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI07095568
N° MFR75012327
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
Prix4.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    4.5 mm
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Poids
    0.0252 lb

Détails

  • Description de la construction
    Une seule lèvre avec un ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc.
  • Plage de température continue
    -13 à 302°F
  • Mot-clé de description
    joint d'huile; joint d'huile dichtomatik; joint d'huile rotatif; joint d'huile national; joints d'huile nationaux; joint d'huile skf; joint d'huile brute chicago; joints tcm; joint d'étanchéité tcm; joint d'huile radial; joints d'huile métriques; joint d'huile métrique; joint d'huile de harwal; joint d'huile de caoutchouc; joint d'étanchéité de l'arbre; joint d'huile de trelleborg; joints d'huile de type Trelleborg; joint d'huile de type lèvre; joints d'huile de caoutchouc; joint d'étanchéité de caoutchouc; joint d'étanchéité de caoutchouc; joint d'étanchéité de caoutchouc; joint d'étanchéité de scellement; joint d'huile de s
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30X42X4.5PSC
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dichtomatik
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    Une seule lèvre avec un ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc.
  • Série
    SC
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Transmissions, boîtes de vitesses, pompes, essieux, autres utilisations industrielles

Aperçu

Description du fabricant
75012327 1.181 poX1.654 poX0.177 ACM
  • une résistance à la température, une résistance à l’huile et une résistance chimique plus élevées que le NBR (BUNA)