Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur55 mm
- Largeur totale7 mm
- Diamètre de l’arbre38 mm
- Poids0.0514 lb
Détails
- Description de la constructionUne seule lèvre avec un ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc.
- Plage de température continue-13 à 302°F
- Mot-clé de descriptionjoint d'huile; joint d'huile dichtomatik; joint d'huile rotatif; joint d'huile national; joints d'huile nationaux; joint d'huile skf; joint d'huile brute chicago; joints tcm; joint d'étanchéité tcm; joint d'huile radial; joints d'huile métriques; joint d'huile métrique; joint d'huile de harwal; joint d'huile de caoutchouc; joint d'étanchéité de l'arbre; joint d'huile de trelleborg; joints d'huile de type Trelleborg; joint d'huile de type lèvre; joints d'huile de caoutchouc; joint d'étanchéité de caoutchouc; joint d'étanchéité de caoutchouc; joint d'étanchéité de caoutchouc; joint d'étanchéité de scellement; joint d'huile de s
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Code d’harmonisation4016.93.5020 États-Unis
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Catalogue du fabricantCatalogue des joints d’huile Dichtomatik
- Numéro de catalogue du fabricant38X55X7PSC
- Nom du fabricant (attribut de description)Dichtomatik
- Tolérance au désalignementdépend des détails de l’application
- Nombre de lèvres1
- Tolérance de pressionMoins de 10 psi
- Type de jointUne seule lèvre avec un ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc.
- SérieSC
- SynonymeJoint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
- Application typiqueTransmissions, boîtes de vitesses, pompes, essieux, autres utilisations industrielles
Aperçu
- une résistance à la température, une résistance à l’huile et une résistance chimique plus élevées que le NBR (BUNA)