Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale8 mm
- Diamètre de l’arbre45 mm
- Poids0.0643 lb
Détails
- Description de la constructionUne seule lèvre avec un ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc.
- Plage de température continue-40 à 200°F
- Mot-clé de descriptionjoint d'huile; joint d'huile dichtomatik ; joint d'huile rotatif; joint d'huile national; les joints d’étanchéité nationaux; joint d'huile skf; sceau en peau brute chicago; joints tcm; joint tcm; joints d'arbre radial; joint d'huile radial; joints d'huile métriques; joint d'huile métrique; joints d'huile d'arbre; joint d'huile de réglette ; joint d'arbre en caoutchouc; joint à lèvres de l'arbre; joint d'huile de trelleborg; Joints d'huile Trelleborg ; joint d'huile de type lèvre; joints de boîte de vitesses; joint d'huile en caoutchouc; joint d'huile de roulement; joints d'huile de parker; joint d'huile cr; joints d'huile d'arbre rotatifs; joint à lèvres en caoutchouc; joint à vis; fabricants de joints d'huile; sceaux en cuir brut chicago; joint d'étanchéité de la rampe; joint à double embout; prix du joint d'huile; joint d'huile de boîte de vitesses; joint d'étanchéité à lèvres; joint en caoutchouc; joint d'étanchéité en caoutchouc; joints en caoutchouc; bague d'étanchéité en caoutchouc; joint d'huile nbr; joint nbr; joints d’huile nbr; sceaux nbr; joint d'huile sc; sc sc joint
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Code d’harmonisation4016.93.5020 États-Unis
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Catalogue du fabricantCatalogue des joints d’huile Dichtomatik
- Numéro de catalogue du fabricant45X62X8SC
- Nom du fabricant (attribut de description)Dichtomatik
- Tolérance au désalignementdépend des détails de l’application
- Nombre de lèvres1
- Tolérance de pressionMoins de 10 psi
- Type de jointUne seule lèvre avec un ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc.
- SérieSC
- SynonymeJoint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
- Application typiqueTransmissions, boîtes de vitesses, pompes, essieux, autres utilisations industrielles
Aperçu
- très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.