Motion
76.3X96X8.85PSC

DICHTOMATIK
76.3X96X8.85PSC

TCM; joint d'huile métrique Dichtomatik - diamètre d'arbre de 76.3 mm, diamètre extérieur de 96 mm, largeur totale de 8.85 mm, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI07099304
N° MFR76.3X96X8.85PSC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
76.3X96X8.85PSC

TCM; joint d'huile métrique Dichtomatik - diamètre d'arbre de 76.3 mm, diamètre extérieur de 96 mm, largeur totale de 8.85 mm, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI07099304
N° MFR76.3X96X8.85PSC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    96 mm
  • Largeur totale
    8.85 mm
  • Diamètre de l’arbre
    76.3 mm
  • Poids
    0.1469 lb

Détails

  • Description de la construction
    Une seule lèvre avec un ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc.
  • Plage de température continue
    -13 à 302°F
  • Mot-clé de description
    joint d'huile; joint d'huile dichtomatik; joint d'huile rotatif; joint d'huile national; joints d'huile nationaux; joint d'huile skf; joint d'huile brute chicago; joints tcm; joint d'étanchéité tcm; joint d'huile radial; joints d'huile métriques; joint d'huile métrique; joint d'huile de harwal; joint d'huile de caoutchouc; joint d'étanchéité de l'arbre; joint d'huile de trelleborg; joints d'huile de type Trelleborg; joint d'huile de type lèvre; joints d'huile de caoutchouc; joint d'étanchéité de caoutchouc; joint d'étanchéité de caoutchouc; joint d'étanchéité de caoutchouc; joint d'étanchéité de scellement; joint d'huile de s
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro de catalogue du fabricant
    76.3X96X8.85PSC
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    Une seule lèvre avec un ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc.
  • Série
    SC
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Transmissions, boîtes de vitesses, pompes, essieux, autres utilisations industrielles

Aperçu

Description du fabricant
75018405 3.004 poX3.78 poX0.348 ACM
  • une résistance à la température, une résistance à l’huile et une résistance chimique plus élevées que le NBR (BUNA)