Motion
75102544

DICHTOMATIK
75102544

Joint torique Dichtomatik - 0.139 en coupe transversale, 2.234 en DI, 2.512 en DE, 90 Duromètre, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI07100427
N° MFR75102544
Prix2.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75102544

Joint torique Dichtomatik - 0.139 en coupe transversale, 2.234 en DI, 2.512 en DE, 90 Duromètre, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI07100427
N° MFR75102544
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
Prix2.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.234 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.512 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Numéro du joint torique de secours
    V890228
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.020 po
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    V90
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
75102544 AS568-228 2-1/4" DI X 2-1/2" DE X
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères