Motion
V75149
Joint torique Dichtomatik - 0.1030 po, section transversale de 2.61 mm, 2.8000 po DI, 3.006 po DE, matériau 75 Shore A, Viton (FKM)
N° D’ARTICLE MI07100633
N° MFRV75149
Prix1.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Dichtomatik - 0.1030 po, section transversale de 2.61 mm, 2.8000 po DI, 3.006 po DE, matériau 75 Shore A, Viton (FKM)
N° D’ARTICLE MI07100633
N° MFRV75149
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
Prix1.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.8000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.006 po
  • Poids global
    2.298 g
  • Épaisseur
    0.1030 po, 2.61 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Numéro du joint torique de secours
    V890149
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.1030 po, 2.61 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Numéro du tiret
    -149
  • Duromètre
    75A
  • Duromètre sur la rive
    75A
  • Dureté
    75 , rive A
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.022 po
  • Matériel
    Viton (FKM)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Matériau du joint
    Viton (FKM)
  • Série
    AS568-149
  • Forme
    Ronde
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    AS568-149
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
75102093 AS568-149 2-13/16" DI X 3" DE X
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif