Motion
N2.00X031

DICHTOMATIK
N2.00X031

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale 2 mm, DI 31 mm, D.E. 35 mm, duromètre 70 , caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI07100693
N° MFRN2.00X031
Prix0.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
N2.00X031

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale 2 mm, DI 31 mm, D.E. 35 mm, duromètre 70 , caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI07100693
N° MFRN2.00X031
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
Prix0.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    31 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    2 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.33 mm
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75126062 2.00MM CS X 31MM ID NBR BUNA 70
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif