Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.6090 po
- Extérieur Diamètre0.887 po
- Poids global0.695 g
- Épaisseur0.1390 po, 3.53 mm
Détails
- Détails supplémentairesrésistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
- Numéro du joint torique de secoursN8-90-208
- CouleurNoir
- Section transversale0.1390 po, 3.53 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- Tolérance de la section transversale+/-0.004 po
- Numéro du tiret-208
- Duromètre70 Duromètre
- Duromètre sur la rive70A
- Dureté70 , rive A
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.009 po
- MatérielBuna-N, nitrile
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Matériau du jointNitrile (Buna-N)
- SérieAS568-208
- FormeRonde
- Plage de température-22 à 212F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeAS568-208
- Application typiqueHydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage
Aperçu
- très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.