Motion
SV22-2ZGM-5X

RADIANS INC.
SV22-2ZGM-5X

Gilet de sécurité économique de type R avec garniture deux tons - Taille : 5X-Large, Classe ANSI : 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07104213
N° MFRSV22-2ZGM-5X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
SV22-2ZGM-5X

Gilet de sécurité économique de type R avec garniture deux tons - Taille : 5X-Large, Classe ANSI : 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07104213
N° MFRSV22-2ZGM-5X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    5XL

Détails

  • Classe ANSI
    2
  • Type de vêtement
    Haute visibilité
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • CUP_NON
    674326237718
  • Couleur de la veste
    Vert haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
GILET DE SÉCURITÉ SV22-2ZGM-5X AVEC LOGO EN TISSU VERT
  • Fermeture : fermeture à glissière.
  • Ruban argenté réfléchissant 2” . 1 bande horizontale.
  • Garniture contrastante
  • Poches : 1 en haut à gauche à l’avant, 1 en bas à droite à l’intérieur.
  • Matériau : filet 100 % polyester.
  • Disponible en orange haute visibilité et vert.
  • Conforme aux normes ANSI/ISEA 107-2015 .

Vous pourriez également aimer