Motion
XTCE065DS1A
Contacteur CEI FVNR - 65 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07104558
N° MFRXTCE065DS1A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contacteur CEI FVNR - 65 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07104558
N° MFRXTCE065DS1A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    55 mm

Détails

  • Intensité nominale
    65 A
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Configuration des contacts
    NON–NC
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
CONTACTEUR XTCE065DS1A 3P 65A CÔTÉ NON NC

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon