Motion
XTCE115GS1TD
Contacteur CEI FVNR - 115 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07104565
N° MFRXTCE115GS1TD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contacteur CEI FVNR - 115 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07104565
N° MFRXTCE115GS1TD
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    115 A
  • Tension du serpentin
    24 V
  • Configuration des contacts
    NON–NC
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
XTCE115GS1TD CONTACTEUR 3P 115A 24-27VDC

Vous pourriez également aimer