Motion
CDM2U32-25Z-W-A93LS

SMC CORP OF AMERICA
CDM2U32-25Z-W-A93LS

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07104642
N° MFRCDM2U32-25Z-W-A93LS
Prix135.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2U32-25Z-W-A93LS

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07104642
N° MFRCDM2U32-25Z-W-A93LS
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
Prix135.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Tourillon de tige
  • Nombre de commutateurs
    1
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2U32-25Z-W-A93LS CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif