Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1000 mm
- Overall Width9 mm
- Pas5 mm
- Longueur du pas1000 mm
Details
- Type de courroieD5M
- MatérielCaoutchouc chloroprène
- Number Of Teeth200
- Nombre de côtés dentés2
- Plage de température de fonctionnement-22 à 212 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- CUP_NON4014486068313
Aperçu
Description du fabricant
COURROIE DE DISTRIBUTION DOUBLE FACE DE 1000-D5M-9 OMÉGAS
- Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
- Faible bruit : conception de dent OMEGA et couvercle en tissu pour un fonctionnement plus silencieux
- Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
- Résistance : Composé de caoutchouc à noyau conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
- Polyvalence : Convient aux poulies HTD® et RPP®
- Fonctionnement réel : Les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction