Motion
1032-S8M-850
Courroie de distribution synchrone STD – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 1032 mm, largeur de 85 mm, 129 dents, matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI07104685
N° MFR1032-S8M-850
Prix297.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone STD – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 1032 mm, largeur de 85 mm, 129 dents, matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI07104685
N° MFR1032-S8M-850
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
Prix297.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1032 mm
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Pas
    8 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Matériel
    Caoutchouc chloroprène
  • Nombre de Dents  
    129
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486208115

Aperçu

Description du fabricant
1032-S8M-850 CEINTURES DE DISTRIBUTION STD
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc à noyau conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Fonctionnement réel : Les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction
  • Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif