Motion
1040-D8M-50
Courroie de distribution synchrone Omega D – D8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1040 mm, largeur de 50 mm, 130 dents, matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI07104688
N° MFR1040-D8M-50
Prix450.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Omega D – D8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1040 mm, largeur de 50 mm, 130 dents, matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI07104688
N° MFR1040-D8M-50
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
Prix450.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Longueur totale
    1040 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1040 mm
  • Poids
    0.7716 lb

Détails

  • Section de la ceinture
    D8M
  • Type de courroie
    D8M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Caoutchouc chloroprène
  • Température de fonctionnement maximale
    100°C / 212 °F
  • Température maximale
    100°C / 212 °F
  • Température minimale
    -30°C / -22 °F
  • Nombre de Dents  
    130
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486068993

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE DISTRIBUTION DOUBLE FACE DE 1040-D8M-50 OMÉGAS
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Faible bruit : conception de dent OMEGA et couvercle en tissu pour un fonctionnement plus silencieux
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc à noyau conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Polyvalence : Convient aux poulies HTD® et RPP®
  • Fonctionnement réel : Les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif