Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1064 mm
- Overall Width50 mm
- Pas8 mm
Details
- Type de courroie8M
- MatérielCaoutchouc chloroprène
- Number Of Teeth133
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 212 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- CUP_NON4014486208221
Aperçu
Description du fabricant
1064-S8M-500 CEINTURES DE DISTRIBUTION STD
- Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
- Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
- Résistance : Composé de caoutchouc à noyau conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
- Fonctionnement réel : Les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction
- Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique