Motion
10T2.5/230
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T2.5, pas de 2.5 mm, longueur totale de 230 mm, largeur de 10 mm, 92 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07104713
N° MFR10T2.5/230
Prix16.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T2.5, pas de 2.5 mm, longueur totale de 230 mm, largeur de 10 mm, 92 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07104713
N° MFR10T2.5/230
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
Prix16.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    230 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Pas
    2.50 mm
  • Longueur du pas
    230 mm

Détails

  • Type de courroie
    T2.5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    92
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486152364

Aperçu

Description du fabricant
COURROIES DE DISTRIBUTION 10T2.5/230 ALPHA-MÉTRIQUES
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon