Motion
240DL100
Courroie de distribution synchrone ZR – DL, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 24.0000 po, largeur de 1.0000 po, 64 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI07104783
N° MFR240DL100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone ZR – DL, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 24.0000 po, largeur de 1.0000 po, 64 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI07104783
N° MFR240DL100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    24.0000 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur du pas
    24.0000 po

Détails

  • Type de courroie
    DL
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    64
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486011937

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE DISTRIBUTION DOUBLE FACE 240DL100 ZR
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif