Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2800 mm
- Global Largeur25 mm
- Pas10 mm
- Longueur du pas2800 mm
Détails
- Type de courroieT10
- MatérielPolyuréthane
- Nombre de Dents280
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 176 °F
- Matériau du cordon de renforcementAcier
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- CUP_NON4014486089356
Aperçu
- Polyvalent : conçu et fabriqué pour répondre à une grande variété d’applications
- Plage de tailles : Longueurs de 1500-2400mm (60-945in) et largeurs de production de 100mm ou 150mm
- Cordons : cordon en acier inoxydable ou en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent
- Options : Les options comprennent des crampons, des guides et des tissus pour répondre aux exigences spécifiques du client