Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 NPT
- Taille de la vanne1/4 po
Détails
- Numéro de pièce de l'actionneurDE156
- Type d’actionneurDE156
- Plage de température ambiante-40 à 150 °F
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Matériau du joint de corpsPTFE/Viton®
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement électrique
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéesans poignée
- Style de poignéeFonctionnement électrique
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant649848066122
- Température de fonctionnement maximale392 °F
- Pression de fonctionnement maximale500 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 1000 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Nombre de ports2
- Style de transfertPort complet
- Types de produitsRobinet à bille automatisé
- Matériau du siègeRTFE/PTFE
- SérieE2S
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigePTFE/Viton®
- Plage de température-4 à 392 °F
- Type de filFNPT
- TypeRobinet à bille automatisé
- CUP_NON649848066122
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable
- Tension24 V c.a., 12 V c.c., 24 V c.c.
Aperçu
- Excellente option pour les applications automatisées nécessitant de l’acier inoxydable résistant à la corrosion
- La conception en deux pièces offre flexibilité et économie robuste
- Tous les modèles sont prédimensionnés pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère
- Extrémités filetées femelles NPT
- Construction en acier inoxydable (CF8M)
- Sièges RTFE, joints de tige PTFE/Viton®
- Tige chargée par le bas
- Montage direct ISO 5211
- Port complet