Spécifications
Dimensions
- Taille du port1-1/2 NPT
- Taille de la vanne1-1/2 po
Détails
- Numéro de pièce de l'actionneurDE305
- Type d’actionneurDE305
- Plage de température ambiante-40 à 150 °F
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Matériau du joint de corpsPTFE/Viton®
- Style de carrosserie3 pièces
- Type de contrôleFonctionnement électrique
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéesans poignée
- Style de poignéeFonctionnement électrique
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant649848063077
- Température de fonctionnement maximale392 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 1000 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Nombre de ports2
- Style de transfertPort complet
- Types de produitsRobinet à bille automatisé
- Matériau du siègeRTFE
- SérieE3S
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigePTFE/Viton®
- Plage de température-4 à 392 °F
- Type de filFNPT
- TypeRobinet à bille automatisé
- CUP_NON649848063077
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable
- Tension115 V c.a.
Aperçu
- La série DynaMatic E3S de robinets à bille en acier inoxydable trois pièces actionnés électriquement offre une excellente option pour les applications automatisées où l’acier inoxydable résistant à la corrosion est requis.
- La vanne pivotante en trois pièces facilite l’entretien de routine.
- La série E3S utilise nos actionneurs électriques des séries DE et MA disponibles en 115VAC, 220VAC, 24VAC, 24VDC et 12VDC.
- Tous les modèles sont prédimensionnés pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère.
- Extrémités filetées NPT
- Construction en acier inoxydable 316
- Sièges RTFE
- Joints toriques de tige Viton
- Garniture de tige réglable
- Conception pivotante pour une réparation rapide
- Montage direct ISO 5211
- Port complet